text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 5 x 44mm


867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mmHarde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummer 1M146463
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 44
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

867/9 C TORX® Bits, Halfmoon, TX 5 x 44 mmHarde bits voor binnen TORX® schroeven. Aandrijving: 4 mm Halfmoon voor directe plaatsing in machine.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M146463
EAN 4013288214881
UBB 500711215813
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05200496001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.