text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3869/4 8 x 50


3869/4 Dopbit, RVS, 8 x 50 mmHoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81596.080.050
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 8
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 8
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 11
Type Nut Setter

Omschrijving

3869/4 Dopbit, RVS, 8 x 50 mmHoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81596.080.050
EAN 4013288118257
UBB 500511640566
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071223001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.