text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bit 3869/4 3/8 x 50


3869/4 Dopbit, RVS, 3/8", x 50 mmHoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 81596.096.050
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Packed per 1

Specifications

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 11
Goederencode 8207903000
Type Nut Setter

Description

3869/4 Dopbit, RVS, 3/8", x 50 mmHoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 81596.096.050
EAN 4013288118189
UBB 500511641069
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05071228001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.