text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Wera Bit 3869/4 10 x 50


3869/4 Dopbit, RVS, 10 x 50 mmHoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Cod Articol 81596.100.050
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 10
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Maat (mm) 10
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8207903000
Type Nut Setter

Descriere

3869/4 Dopbit, RVS, 10 x 50 mmHoogwaardig steeksleutelinzetstuk van RVS voor buitenzeskantschroeven. RVS tegen vliegroest. Niet-magnetische uitvoering, met klemveer. 1/4", zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Numerele articolelor

Cod Articol 81596.100.050
EAN 4013288118141
UBB 500511640640
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 05071224001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.