text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/4 TORX® BO TX 10 x 89


3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS, TX 10 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81577.010.089
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 10
Model 3867/4 BO
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

3867/4 TORX® BO Bits met Boring, RVS, TX 10 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81577.010.089
EAN 4013288115546
UBB 500504485839
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071089001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.