text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 40 x 25mm


Oplossing voor het vliegroestprobleem: RVS met RVS schroeven! Voor binnen-TORX®-schroeven Torsievorm tegen voortijdige slijtage 1/4" zeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 1) Met "Take it easy" toolfinder": Kleurcodering op profiel en maatcode

Artikelnummer 81564.071.038
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 40
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera

Omschrijving

Hoogwaardige RVS bits voor binnen-TORX®-schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81564.071.038
EAN 4013288111128
UBB 500504719658
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071038001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.