text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3867/1 TS TORX® 15 x 25mm


3867/1 TS TORX® Bits, RVS, TX 15 x 25 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4", zeskan

Artikelnummer 81564.071.033
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 15
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 4.8
Model 3867/1 TS TORX
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

3867/1 TS TORX® Bits, RVS, TX 15 x 25 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen TORX® schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81564.071.033
EAN 4013288111074
UBB 500504719245
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071033001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.