text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3855/1 TS PZ PZ 3 x 25mm


3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS, PZ 3 x 25 mmHoogwaardige RVS bits voor Pozidriv*-schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4", zeskant

Artikelnummer 81562.071.022
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 5.7
Model 3851/1 TS
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Omschrijving

3855/1 TS Bits Pozidriv, RVS, PZ 3 x 25 mmHoogwaardige RVS bits voor Pozidriv*-schroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van de firma European Industrial Service Ltd.

Artikelnummers

Artikelnummer 81562.071.022
EAN 4013288111036
UBB 500504718254
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071022001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.