text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3851/4 PH2X89


3851/4 Bits Phillips, RVS, PH 2 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor kruiskopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 81521.002.089
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 4
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 18
Model 3851/4
Type Phillips Screwdriver Bit

Omschrijving

3851/4 Bits Phillips, RVS, PH 2 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor kruiskopschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81521.002.089
EAN 4013288115492
UBB 500504483859
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071082001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.