text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/4 Binnenzeskant 6 x 89


3840/4 Zeskant Bits, RVS, 6 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4", zeskant

Artikelnummer 81520.006.089
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 17
Model 3840/4
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

3840/4 Zeskant Bits, RVS, 6 x 89 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81520.006.089
EAN 4013288115652
UBB 500504483024
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071104001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.