text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit 3840/1 TS 5,0 x 25


3840/1 TS Zeskant Bits, RVS, 5 x 25 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Met torsie

Artikelnummer 81519.050.025
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 25
Aansluitmaat 1/4 inch
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 5
Model 3840/1 TS
Type Hex Screwdriver Bit

Omschrijving

3840/1 TS Zeskant Bits, RVS, 5 x 25 mmHoogwaardige RVS bits voor binnen-zeskantschroeven. Wera RVS gereedschap wordt gemaakt van RVS, waardoor de lelijke vliegroest wordt voorkomen. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. Met torsiezone: Bij Torsion-bits worden belastingspieken in de torsiezone afgeleid. Voortijdige slijtage wordt voorkomen en de levensduur van de bits verhoogd. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-D 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 81519.050.025
EAN 4013288111241
UBB 500504482455
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05071075001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.