text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bedieningshendel voor 1/4" Zeskant Bits Multi-Component 108mm Lengte


818/4/1 Bits-Handhouder, 1/4", x 108 mmWera Kompakt-gereedschap: Geschikt voor bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schro

Artikelnummer 1K183080
Flexibel Nee
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 103
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Flexibel Nee
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 103
Magnetisch Ja
T-greep Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Wera

Omschrijving

818/4/1 Bits-Handhouder, 1/4", x 108 mmWera Kompakt-gereedschap: Geschikt voor bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3 en E 6,3 en Wera aansluiting serie 1 en 4. Met verbindingselement, bajonet, Rapidaptor-technologie. Kraftform-handgreep met wegrolbescherming, meerdelig voor zo optimaal mogelijk ergonomisch verantwoord schroeven. Geïntegreerde houder voor opbergen van bits. De in de handgreep verzinkbare bajonetkling met snelwisselfunctie maakt een snelle handbediening mogelijk, ook op plekken waar weinig ruimte is, met ingetrokken kling. Om de kling uit te klappen, hoeft slechts de vergrendelhuls te worden bediend. De bajonethouder is nu weer te gebruiken als volwaardige schroevendraaier. De bajonetkling kan worden verwijderd en worden toegepast als machine-adapter of in de uitgangspositie terug worden gezet.

Artikelnummers

Artikelnummer 1K183080
EAN 4013288098757
UBB 500643542078
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 05051000001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.