text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uitbreiding 8794 SB SB- 125mm


8794 SB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort voor 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummer 81046.000.125
Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 125
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aansluitmaat (mm) 9.5
VDE getest Nee
Merk Wera
Gewicht per stuk (g) 122
Goederencode 8466103800
Type Zyklop Extension Bar

Omschrijving

8794 SB Zyklop-verlengstuk met vrijloophuls, kort voor 3/8",, 3/8", x 125 mmWera Zyklop verlengstuk met sneldraaihuls met goede grip voor razendsnel vast- en losdraaien van schroeven en moeren. Gemaakt van mat verchroomd chroom-vanadium.

Artikelnummers

Artikelnummer 81046.000.125
EAN 4013288121271
UBB 500511984501
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003582001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.