Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
0C615556
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
Wera 967 SPKL Kleurgecodeerde Torx L-sleutel met kogeleinde T25 104mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour, TX 25 x 104 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0C615556
Geïsoleerd
Nee
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met gat
Nee
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met gat
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Model
967 SPKL TORX
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour, TX 25 x 104 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
0C615556
EAN
4013288172723
UBB
500643317265
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
05024355001