Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
1N614079
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
Wera 967 SPKL Kleurgecodeerde Torx L-sleutel met kogeleinde T20 96mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour, TX 20 x 96 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1N614079
Geïsoleerd
Nee
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met gat
Nee
VDE getest
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Grootte (TX)
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Met gat
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Model
967 SPKL TORX
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
967 SPKL TORX® BO Stiftsleutel Multicolour, TX 20 x 96 mm
Artikelnummers
Artikelnummer
1N614079
EAN
4013288172716
UBB
500643317000
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
05024354001