text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Kogelkop Torx L-Key T27 BlackLaser 112mm


967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser, TX 27 x 112 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Inge

Artikelnummer 9Y874825
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 PKL TORX

Omschrijving

967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser, TX 27 x 112 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y874825
EAN 4013288019578
UBB 500643315699
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024206001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.