text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 PKL Kogelkop Torx L-Key T15 BlackLaser 90mm


967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser, TX 15 x 90 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingel

Artikelnummer 8K498822
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 PKL TORX

Omschrijving

967 PKL TORX® Stiftsleutel, BlackLaser, TX 15 x 90 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8K498822
EAN 4013288019547
UBB 500643315020
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024200001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.