text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T8 BlackLaser 76mm


967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser, TX 8 x 76 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een l

Artikelnummer 3S226614
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 L TORX

Omschrijving

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser, TX 8 x 76 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3S226614
EAN 4013288104847
UBB 500643312621
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024160001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.