text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 967 L HF Torx L-Key T40 BlackLaser 132mm


967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser, TX 40 x 132 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een

Artikelnummer 5H651598
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk WERA
Model 967 L TORX

Omschrijving

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser, TX 40 x 132 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5H651598
EAN 4013288104915
UBB 500643314296
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024168001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.