text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera 967 L HF Torx L-Key T25 BlackLaser 104mm


967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser, TX 25 x 104 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een

Artikelnummer 5B273415
Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met gat Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 967 L TORX

Omschrijving

967 L TORX® HF Stiftsleutel met vasthoudfunctie, BlackLaser, TX 25 x 104 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnen TORX® schroeven.Met vasthoudfunctie aan de lange zijde voor een goede grip op de schroef op het gereedschap. Met extra lange zijde. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 5B273415
EAN 4013288104885
UBB 500643313611
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05024165001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.