text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zeskantsleutel 3,5mm Staal Verchroomd 66mm


950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 3.5 x 66 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer 7H997609
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 66
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 3.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 66
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 23
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950

Omschrijving

950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 3.5 x 66 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummers

Artikelnummer 7H997609
EAN 4013288018304
UBB 500643519639
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021025001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.