text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zeskantsleutel 19mm Staal Verchroomd 180mm


950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 19 x 180 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer 3X676776
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 19
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 180
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 19
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 180
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 70
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 950

Omschrijving

950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 19 x 180 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummers

Artikelnummer 3X676776
EAN 4013288018441
UBB 500643522435
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021095001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.