text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zeskantsleutel 17mm Staal Verchroomd 160mm


950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 17 x 160 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer 2O843009
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 17
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 17
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 160
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 63
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950

Omschrijving

950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 17 x 160 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummers

Artikelnummer 2O843009
EAN 4013288018434
UBB 500643522278
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021090001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.