text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zeskantsleutel 14mm Staal Verchroomd 140mm


950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 14 x 140 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer 1N325601
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 14
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 140
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 14
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 140
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 56
VDE getest Nee
Merk Wera
HS- en goederencode 82054000
Model 950

Omschrijving

950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 14 x 140 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummers

Artikelnummer 1N325601
EAN 4013288018427
UBB 500643522013
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021085001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.