text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 Zeskantsleutel 12mm Staal Verchroomd 125mm


950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 12 x 125 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummer 1M485860
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 125
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 125
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 45
VDE getest Nee
Merk Wera
Goederencode 82054000
Model 950

Omschrijving

950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 12 x 125 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M485860
EAN 4013288018403
UBB 500643521692
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021075001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.