text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Extra korte inbussleutel 5mm Staal Verchroomd 90mm


950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 5 x 90 mmHoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel

Artikelnummer 8Z950959
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 25
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 PKS

Omschrijving

950 PKS Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 5 x 90 mmHoogwaardige stiftsleutel met extra korte zijde om moeilijk bereikbare schroeven te kunnen bereiken. Voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z950959
EAN 4013288098092
UBB 500643538860
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05133155001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.