text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Kogelkop inbussleutel 7mm Staal Verchroomd 190mm


950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 7 x 190 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montagepo

Artikelnummer 6S545491
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 190
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 190
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 34
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 PKL

Omschrijving

950 PKL Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 7 x 190 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 6S545491
EAN 4013288037718
UBB 500643530271
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022063001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.