Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
4M578915
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
Wera 950 PKL Kogelkop inbussleutel 5/64" Staal Zwart Gelakt 5/8"
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
4M578915
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
100
Met centreerstift
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
100
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
5/64"
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
16
VDE getest
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82054000
Model
950 PKL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M578915
EAN
4013288018861
UBB
500643533655
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
05022068001