Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
3L013312
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
Wera 950 PKL Kogelkop inbussleutel 5/32" staal BlackLaser 5-1/2"
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
3L013312
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
140
Met centreerstift
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
140
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
140
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
5/32"
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
25
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Model
950 PKL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3L013312
EAN
4013288018892
UBB
500643534646
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
05022074001