text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKL Kogelkop inbussleutel 3/16" staal BlackLaser 6-5/16"


950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 3/16", x 160 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in la

Artikelnummer 9O803652
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 160
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 160
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Sleutelwijdte (inch) 3/16"
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 25
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 PKL

Omschrijving

950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 3/16", x 160 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O803652
EAN 4013288018908
UBB 500643534802
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022076001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.