Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
9Y926753
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
Wera 950 PKL Kogelkop inbussleutel 1/4" staal BlackLaser 7-1/2"
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9Y926753
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
190
Met centreerstift
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
190
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
190
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Sleutelwijdte (inch)
1/4 inch
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
34
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Model
950 PKL
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Y926753
EAN
4013288018922
UBB
500643535221
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
05022080001