text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera 950 PKL kogelkop inbussleutel 0,05" staal BlackLaser 9/16"


950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 0.05", x 83 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde

Artikelnummer 4V265965
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 63
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Ja
Beenlengte kortste deel (mm) 20
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 PKL

Omschrijving

950 PKL Stiftsleutel, inch, BlackLaser, 0.05", x 83 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven in inch-maten. De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Ingelaserde en dus wrijfvaste formaatmarkering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 4V265965
EAN 4013288041203
UBB 500643533242
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022079001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.