Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
4L393280
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
Wera 950 PKL BM Kogelkop inbussleutel 2,5mm staal BlackLaser 112mm
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
4L393280
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
112
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
112
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
112
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Met kogelkop
Ja
Beenlengte kortste deel (mm)
18
VDE getest
Nee
Merk
Wera
HS- en goederencode
82054000
Model
950 PKL BM
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L393280
EAN
4013288095008
UBB
500643531428
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
05027103001