text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra Lange Zeskantsleutel 2,5mm Staal Verchroomd 112mm


950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 2.5 x 112 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corros

Artikelnummer 1R432933
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 112
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 2.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 112
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 18
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950

Omschrijving

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 2.5 x 112 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Met extra lange zijde.

Artikelnummers

Artikelnummer 1R432933
EAN 4013288018663
UBB 500643527061
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021610001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.