text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera 950 L Extra Lange Zeskantsleutel 1,5mm Staal Verchroomd 90mm


950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 1.5 x 90 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Met extra lange zijde.

Artikelnummer 9C833258
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 90
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 90
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 14
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950

Omschrijving

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 1.5 x 90 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Met extra lange zijde.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C833258
EAN 4013288038722
UBB 500643526642
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021600001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.