text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 L Extra lange inbussleutel 12mm Staal Verchroomd 250mm


950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 12 x 250 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosi

Artikelnummer 0G178585
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 250
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 45
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950

Omschrijving

950 L Stiftsleutel, metrisch, verchroomd, 12 x 250 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Met extra lange zijde.

Artikelnummers

Artikelnummer 0G178585
EAN 4013288018731
UBB 500643528622
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021645001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.