text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM Inbussleutel 9mm Staal BlackLaser 106mm


950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 9 x 106 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming,

Artikelnummer 8L454201
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 106
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 106
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 38
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 BM

Omschrijving

950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 9 x 106 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Wrijfvaste formaatmarkering om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 8L454201
EAN 4013288095480
UBB 500643525404
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05027213001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.