text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Wera 950 BM Inbussleutel 4mm Staal BlackLaser 70mm


950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 4 x 70 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming,

Artikelnummer 3D188562
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Uitvoering Haak
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 70
Met centreerstift Nee
Met gat Nee
Met kogelkop Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 25
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 950 BM

Omschrijving

950 BM Stiftsleutel, metrisch, BlackLaser, 4 x 70 mmHoogwaardige stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De Blacklaser-oppervlakbehandeling zorgt voor een uitstekende oppervlakbescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur. Wrijfvaste formaatmarkering om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Artikelnummers

Artikelnummer 3D188562
EAN 4013288095428
UBB 500643524258
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05027206001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.