Stiftsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
4C739118
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
Wera 950 BM Inbussleutel 4,5mm Staal BlackLaser 75mm
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
4C739118
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
4.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
75
Uitvoering
Haak
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
4.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
75
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
26
VDE getest
Nee
Merk
Wera
Goederencode
82054000
Model
950 BM
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C739118
EAN
4013288095435
UBB
500643524415
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
05027207001