text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Kleurgecodeerde kogelkop-inbussleutelset in slijtvaste clip 1,5-10mm 9-delig


950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig 9x 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mmStiftsleutel met kunststof ommanteling (SPKL) en rond materiaal met goede grip. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aange

Artikelnummer 1X842273
Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Merk WERA
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Ja
Merk WERA
Model 950/9

Omschrijving

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 9-delig 9x 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mmStiftsleutel met kunststof ommanteling (SPKL) en rond materiaal met goede grip. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers. Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering. Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen. Voor binnenzeskantschroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 1X842273
EAN 4013288180841
UBB 500643321614
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022089001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.