text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/9 Inbussleutelset in slijtvaste clip 1,5-10mm verchroomd 9-delig


950/9 Hex-Plus 5 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, 9-delig 9x 950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmHoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarm

Artikelnummer 1M872126
Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Nee
Merk Wera
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Groottes (mm) 1.5 - 10
Aantal sleutels 9
Met kogelkop Nee
Merk Wera
Model 950/9

Omschrijving

950/9 Hex-Plus 5 Stiftsleutelset, metrisch, verchroomd, 9-delig 9x 950 Stiftsleutel, metrisch, verchroomd: 1.5x45 mm, 2x50 mm, 2.5x56 mm, 3x63 mm, 4x70 mm, 5x80 mm, 6x90 mm, 8x100 mm, 10x112 mmHoogwaardige stiftsleutel-set voor binnenzeskant-schroeven. Het Hex-Plus-profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop. De kerfwerking en daarmee de deformatie van de schroef worden hierdoor gereduceerd. De zorgvuldige verchroomde uitvoering garandeert een hoge bescherming tegen corrosie. Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de ingelaserde formaatcodering. In handige clip uit slijtvast materiaal, altijd de stiftsleutels snel bij de hand.

Artikelnummers

Artikelnummer 1M872126
EAN 4013288111890
UBB 500643526493
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05021406001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.