text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Kleurgecodeerde inbussleutelset in slijtvaste clip 1,5-6mm BlackLaser 7-delig


950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 7-delig 7x 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmStiftsleutel met kunststof ommanteling (SPKL) en rond materiaal met goede grip. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart

Artikelnummer 9C842338
Kleur Set met meerdere kleuren
Uitvoering Overig
Uitvoeringsvorm handgreep Haaks
Groottes (mm) 1.5 - 6
Aantal sleutels 7
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Set met meerdere kleuren
Uitvoering Overig
Uitvoeringsvorm handgreep Haaks
Groottes (mm) 1.5 - 6
Aantal sleutels 7
Met kogelkop Ja
Merk Wera
Model 950/7

Omschrijving

950/7 Hex-Plus Multicolour Magnet 1 Stiftsleutelset, metrisch, BlackLaser, 7-delig 7x 950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, metrisch: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 2.5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mmStiftsleutel met kunststof ommanteling (SPKL) en rond materiaal met goede grip. De ommanteling maakt ook werken bij lage temperaturen aangenaam en spaart de vingers. Alle stiftsleutels zijn snel te vinden dankzij de kleur- en maatcodering. Het slijtvaste materiaal van de clip garandeert een veilige grip op de stiftsleutels, sleutels makkelijk uit clip te nemen. Voor binnenzeskantschroeven.

Artikelnummers

Artikelnummer 9C842338
EAN 4013288183750
UBB 500643321465
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 05022534001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.