text.skipToContent text.skipToNavigation

Bithouder 899/4/1 S 1/4 inch F 6,3 1/4 inch 1/4 inch C 6,3 magneet, borgring len


899/4/1 S Universele bithouder met sterke spanring, 1/4", x 300 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4",-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De uiterst sterke veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 1Z731434
Lengte (mm) 300
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Lengte (mm) 300
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Goederencode 84661038
Model 899/4/1 S
Type Bit Holder

Popis

899/4/1 S Universele bithouder met sterke spanring, 1/4", x 300 mmUniversele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4",-buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. RVS huls voor optimale bescherming tegen corrosie. De uiterst sterke veerring zorgt voor een optimale bevestiging van het gereedschap in de houder. De krachtige permanente magneet houdt de bits muurvast in het gereedschap. 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05160981001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.