text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 897/4 IMP R SB Impaktor Houder met Borgring & Ringmagneet 1/4" Hex 75mm


897/4 IMP R SB Impaktor houder met spanring en ringmagneet, 1/4", x 75 mmWera Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. De Impaktor-houder houdt bovendien lange en zware schroeven stevig vast. Zo wordt ook razendsnel en veilig plaatsen van schroeven mogelijk. Ook ideaal voor werkz

Artikelnummer 3F098819
Lengte (mm) 75
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Verpakt per 3
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte (mm) 75
Magnetisch Ja
Snelwisselkop Nee
Maat bitopname 1/4 inch
Maat bitopname (mm) 6.3
Maat machineopname 1/4 inch
Maat machineopname (mm) 6.3
Dophouder Nee
Merk Wera
Model 897/4 IMP R SB

Omschrijving

897/4 IMP R SB Impaktor houder met spanring en ringmagneet, 1/4", x 75 mmWera Impaktor-houder voor het afleiden van extreme belastingspieken. Bijzonder torsie-effect dankzij dubbele torsieveer. De Impaktor-houder houdt bovendien lange en zware schroeven stevig vast. Zo wordt ook razendsnel en veilig plaatsen van schroeven mogelijk. Ook ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd. Mocht de magneet niet gewenst zijn, bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan metalen delen, kan deze uit de schroefsectie worden verwijderd en zo worden uitgeschakeld. Toepassing voornamelijk bij handmatig machinaal schroeven. Aandrijving: Geschikt voor plaatsing van bits met 1/4", buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3. Aandrijving: 1/4", zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 3F098819
EAN 4013288157836
UBB 500643510471
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 05073990001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.