text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M Magnetische moerenset 5/16" zeskant 50mm


869/4 M Dopbit, Magnetisch, 5/16", x 50 mmSteeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9J347349
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 21
Lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Wera
Model 869/4 M

Omschrijving

869/4 M Dopbit, Magnetisch, 5/16", x 50 mmSteeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J347349
EAN 4013288101174
UBB 500643496291
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060430001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.