text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 30 x 50 mm


Artikelnummer 5V861125
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 50
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5V861125
EAN 4013288226792
UBB 500731708342
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05060510001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.