text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 25 x 50 mm


Artikelnummer 7S031448
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 50
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 6
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7S031448
EAN 4013288226785
UBB 500731708268
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05060509001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.