text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 TORX HF 20 x 50 mm


Artikelnummer 7O985227
L (mm)
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 4.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

L (mm) 50
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Bleddikte (mm) 4.5
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Type Torx Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7O985227
EAN 4013288226778
UBB 500731708185
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05060508001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.