Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
2S467892
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
Wera 867/4 TORX HF 10 x 50 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S467892
L (mm)
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bleddikte (mm)
4
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
L (mm)
50
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
50
Grootte (TX)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bleddikte (mm)
4
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
6.35
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Overig
Type
Torx Screwdriver Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S467892
EAN
4013288226754
UBB
500731707922
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
05060506001