text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 IPR Torx-Plus bit met boorgat IPR30 1/4" zeskant 89mm


867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 30 IPR x 89 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9N626985
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 30
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Overig
Merk Wera
Model 867/4

Omschrijving

867/4 IPR TORX PLUS® Bits met boring, 30 IPR x 89 mmHoogwaardige bits voor binnen TORX PLUS® schroeven met veiligheidsstift. 5-Zijdig TORX PLUS® profiel met boring. 1/4", zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9N626985
EAN 4013288160935
UBB 500643445215
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05134723001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.